※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップセット(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
呼び寸法
M14
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
24936715
品番
T-H-HT-M14X1.25-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,180
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
256-0863
セット内容
先・中・上
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M14
シャンク径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類