※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24936898 品番 T-HT36X2.0-3
参考基準価格(税別)¥50,140 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。 トラスコ品番256-2390 材質低合金鋼(SKS) 全長(mm)155 ピッチ(mm)2 呼び寸法M36 先端 シャンク径(Φmm)28 下穴径(Φmm)34 ねじ長さ(mm)75 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)21 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする