SCO ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO 24936995 SCO ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO 24936995 SCO ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO 24936995 SCO ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO 24936995 SCO ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO 24936995 SCO ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO 24936995

”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24936995 品番SCO
参考基準価格(税別)¥21,540 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。
保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。
ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。

用途荷物の運搬。 トラスコ品番257-2863 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)450 全長(mm)385 質量(kg)7.5 車輪径(Φmm)前輪130、後輪85 タイプ折りたたみハンドル 奥行(mm)630 キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ 均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120 テーブル寸法(mm)550×380(350) 荷台寸法(mm)550×380(350) ハンドル高さ(mm)1340(1100) キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85 すくい板幅(mm)230 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385 特性2輪・4輪可変式、コンパクト 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする