ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05J-KUタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比
59
13
24
75
96
144
216
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24937316
品番
TG-05J-KU-59-KA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力(W)
1.7
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
59
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
67.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
67.9
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応