ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-AMDタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
25
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
180
200
250
300
500
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24937596
品番
TG-05K-AMD-25-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
25
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
235
回転数(min
-1
[r.p.m])
235
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応