ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-BEタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比
50
10
30
75
100
150
200
300
500
750
1000
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24937806
品番
TG-05K-BE-50-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力(W)
2.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
50
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
118
回転数(min
-1
[r.p.m])
118
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応