TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの ローレットノブ
ローレットノブ おねじタイプ・スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24937835
品番
TKKBT-M3X16
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
トラスコ品番
257-6455
材質
スチール(SS400相当・クロムメッキ)
ねじ長さ(mm)
16
外径(Φmm)
16
ねじ寸法
M3×0.70
耐熱温度(℃)
10℃
ノブ高さ(mm)
9.5