TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの バーナー
TRUSCOの ガストーチ・トーチバーナー
ノズル伸縮式コンパクトガストーチ(充てん式)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24937878
品番
TSCGBKA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
火口が伸縮するので持ち運びに便利なうえ、安全に着火できるバーナーです。
カセットガスより充填可能です。
キャップ付きです。
用途
小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番
256-3287
長さ(mm)
110〜185
幅(mm)
35
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
燃焼時間(分)
15