ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
9
6
9
13
16
20
29
36
44
66
80
100
148
181
224
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24938122
品番
TG-05K-LG-9-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
9
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
677
回転数(min
-1
[r.p.m])
677
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応