ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-VMタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
230
100
125
230
280
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24938323
品番
TG-05K-VM-230-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
定格出力(W)
2.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
230
軸の形状
丸軸
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
17.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
25.8
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応