ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24938795
品番
TG-05L-BG-500-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
3.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
500
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
16.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
16.5
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応