ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(W)
1.2
減速比
200
注文コード
24938874
品番
TG-05L-BG-200-KA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力・減速比
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
1.2
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
200
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
20.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
20.2
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応