ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05L-KUタイプ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
144
13
24
75
96
144
216
定格出力(W)
3.5
1.2
3.5
電圧(V)
24
12
24
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24939136
品番
TG-05L-KU-144-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
定格出力(W)
3.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
144
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
57.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
57.7
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応