ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
減速比
10
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
200
250
300
500
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24940518
品番
TG-06D-AMD-10-KA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
4.4
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
10
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
418
回転数(min
-1
[r.p.m])
418
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応