※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バルブ
TRUSCOの ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24940520
品番
BAV-BF10A
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
トラスコ品番
263-9173
全長(mm)
44.0
高さ(mm)
33.0
材質(本体)
黄銅(C3771B)
最高使用圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)
アズワン品番
65-1975-89
ハンドル長D(mm)
76.0
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材