※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAV-LSF40A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940617 BAV-LSF40A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940617 BAV-LSF40A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940617 BAV-LSF40A ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO 24940617

ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24940617 品番 BAV-LSF40A
参考基準価格(税別)¥22,960 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。
指一本でロックを解除できます。

呼び径(A)40 呼び径(B)11/2 用途水・油・空気用。 トラスコ品番263-9167 全長(mm)98 高さ(mm)68 材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304 最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気) アズワン品番65-1976-02 ハンドル長D(mm)141 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする