ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
12.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
334
注文コード
24940694
品番
TG-06D-BE-12.5-HA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・回転数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
4.4
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
12.5
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
334
回転数(min
-1
[r.p.m])
334
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応