※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24940897
品番
T-H-HT-M18X2.5-1
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。
トラスコ品番
267-5168
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
先端
先
シャンク径(Φmm)
14
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
48
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS 2級
商品豆知識
ハンドタップの種類