※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24942620
品番
LT-HT10X1.5-3
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
401-8911
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
先端
上
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
32
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類