※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24942708 品番 LT-HT4X0.7-2
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 トラスコ品番401-8939 材質低合金鋼(SKS) 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 先端 シャンク径(Φmm)5 下穴径(Φmm)3.3 ねじ長さ(mm)20 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする