ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ
(1件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
減速比
50
5
10
12.5
18
25
30
50
75
100
120
150
180
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24943004
品番
TG-21R-BM-50-HA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格出力(W)
17
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
50
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
112
回転数(min
-1
[r.p.m])
112
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応