TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの 鏝(コテ)
TRUSCOの 仕上鏝
油焼仕上鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
24944275
品番
TTASK210
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途
内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
トラスコ品番
382-8979
材質
コテ部:特殊鋼
こて部全長(mm)
210
先幅(mm)
50
元幅(mm)
60
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。
※柄が曲ります。