※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24944729 品番 T-SRY-14
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。
コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。
災害復旧工事の解体作業にも使用できます。

用途コンクリート・アスファルトの切断に。 トラスコ品番384-9762 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 外径(Φmm)356 刃厚(mm)3.2 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)8
注意
※長時間連続での使用は避けてください。
※施行時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする