ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47E-EUタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
減速比
61.2
12.1
17.6
20.6
25.5
42.1
61.2
71.7
88.7
104
129
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24944788
品番
TG-47E-EU-61.2-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
0.9
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
61.2
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
71.4
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応