TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの ディスプレイ用品
TRUSCOの 額/額縁
額受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
24945124
品番
FRW-1005
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途
額縁用
トラスコ品番
380-7421
セット内容
2個1組
材質
本体、針:鉄
幅(mm)
15、受:30
縦(mm)
41
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。