TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの ディスプレイ用品
TRUSCOの 額/額縁
額受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
24945158
品番
FRW-1008
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途
額縁用
トラスコ品番
380-8892
セット内容
2個1組
材質
本体、針:鉄
幅(mm)
45、受:25
縦(mm)
45
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。