TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの ディスプレイ用品
TRUSCOの 額/額縁
額用ふとん
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
24945167
品番
FRW-1009
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
額縁を傷めず作品を引き立たせます。
用途
額縁用
トラスコ品番
380-7418
セット内容
2個1組
材質
布:ポリエステル、中身:ウレタン
幅(mm)
11.5
厚さ(mm)
20
縦(mm)
50