TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの ディスプレイ用品
TRUSCOの 額/額縁
吊金具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
24945176
品番
FRW-1012
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来る製品です。
用途
額縁用
トラスコ品番
381-0507
セット内容
吊具:10個、ネジ(全長約9mm):10個
材質
本体、針:鉄ネジ:鉄
幅(mm)
14
厚さ(mm)
2.5
縦(mm)
26
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。