プラスチックトンボセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード24945185 品番FRW-1013
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

プラスチック製の弾力をいかした裏ブタの留め具です。

用途額縁用 トラスコ品番381-0506 セット内容プラスチックトンボ:10個、ネジ(全長約9ミリ):10個 材質本体:ポリエチレン、ネジ:鉄 幅(mm)8 厚さ(mm)2 縦(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする