※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バルブ
TRUSCOの ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24945210
品番
BAV-BFBH8A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
トラスコ品番
381-2752
全長(mm)
44
高さ(mm)
39
最高使用圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)
適合流体
水・油・空気用(蒸気は不可)
ハンドル長D(mm)
72
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材