※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バルブ
TRUSCOの ボールバルブ
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24945246
品番
BAV-BFBH25A
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
トラスコ品番
381-2755
材質
黄銅
全長(mm)
71.5
高さ(mm)
58.5
最高使用圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)
ハンドル形状
蝶ハンドル
適合流体
水・油・空気用(蒸気は不可)
ハンドル長D(mm)
103
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材