※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン丸型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24945264 品番 GRSUS-150
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。

用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。 トラスコ品番380-3464 材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ タイプ丸型 寸法A(mm)212 寸法D(mm)145 寸法E(mm)52 寸法B(mm)156 寸法C(mm)52 適合パイプ内径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする