※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 換気口
TRUSCOの クーラーキャップ
ステンレスクーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ内径(Φmm)
75
注文コード
24945316
品番
SUS-CC75
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
室外用クーラーキャップです。
ビス脱着式です。
トラスコ品番
396-3827
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
52.5
外径(mm)
116
内径(mm)
73
適合パイプ内径(Φmm)
75
寸法(内径×外径×全長)(mm)
116×73×52.5