※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスクーラーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ内径(Φmm)100 注文コード24945325 品番SUS-CC100
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合パイプ内径など2種類から選べます 他の種類を見る

室外用クーラーキャップです。
ビス脱着式です。

トラスコ品番396-3828 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)56 外径(mm)141 内径(mm)97 適合パイプ内径(Φmm)100 寸法(内径×外径×全長)(mm)141×97×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする