ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-47G-EUタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24945533
品番
TG-47G-EU-88.7-KA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力(W)
3.6
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
88.7
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
49.3
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応