ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85C-BEタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
減速比
150
5
10
12.5
15
25
30
75
100
150
200
300
500
750
1000
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24947037
品番
TG-85C-BE-150-HA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
5.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
150
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
30.2
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
365
RoHS指令(10物質対応)
対応