ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85C-BGタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
減速比
60
12.5
25
36
60
100
150
300
500
700
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24947125
品番
TG-85C-BG-60-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
定格出力(W)
5.5
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
60
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
74.1
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
365
RoHS指令(10物質対応)
対応