ツカサ電工
ツカサ電工の モーター(原動機)
ツカサ電工の ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-85E-BEタイプ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24947676
品番
TG-85E-BE-30-HA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,877
販売価格(税別)
¥
9,888
バスケットに入れる
定格出力(W)
8
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
30
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
214
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応