※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角ボルト
六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
24947748
品番
Y801-0515
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
379-3146
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
M5
ねじの種類
並目
表面処理
ユニクロめっき
強度区分
4.8
ねじ部長さ(mm)
15