ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比
200
12.5
25
36
60
100
150
300
500
700
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24947834
品番
TG-85E-BG-200-KA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力(W)
8
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
200
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
32.4
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応