ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85E-KUタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比
19
13
24
75
96
144
216
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24948026
品番
TG-85E-KU-19-KA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
19
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応