※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y803-0415 六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO 24948326 Y803-0415 六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO 24948326

六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24948326 品番 Y803-0415
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-4786 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 寸法L(mm)15 寸法d(mm)M4 ねじの種類全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする