※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y803-0530 六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO 24948378 Y803-0530 六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック TRUSCO 24948378

六角ボルト 三価白 全ねじ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24948378 品番 Y803-0530
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-4789 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 寸法L(mm)30 寸法d(mm)M5 ねじの種類全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする