※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接ワイヤー
TRUSCOの 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼ノンガスワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24948439
品番
NNW-08-5
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
用途
自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。
トラスコ品番
395-4906
材質
軟鋼
内径(Φmm)
スプール:52
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー長さ(m)
約1350
電流範囲(A)
35〜140
リール外径(mm)
200