※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接ワイヤー
TRUSCOの 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ワイヤー径(Φmm)
0.9
電流範囲(A)
35〜140
注文コード
24948475
品番
NSW-09-5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ワイヤー径・電流範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。
JIS Z3312認定品です。
用途
自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。
トラスコ品番
395-4911
材質
軟鋼
内径(Φmm)
スプール:52
ワイヤー径(Φmm)
0.9
ワイヤー長さ(m)
約1100
電流範囲(A)
35〜140
リール外径(mm)
200