※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接ワイヤー
TRUSCOの 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ワイヤー径(Φmm)
0.8
電流範囲(A)
50〜180
注文コード
24948527
品番
NSW-08-15
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ワイヤー径・電流範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。
JIS Z3312認定品です。
用途
自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。
トラスコ品番
395-4913
材質
軟鋼
内径(Φmm)
スプール:53
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー長さ(m)
約3750
電流範囲(A)
50〜180
リール外径(mm)
270