※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの 鉄工用
TRUSCOの 超硬鉄工用ドリル
超硬コーティングソリッドドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8.2
注文コード
24949507
品番
TRP2D0820S10
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。
穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、鋳鉄
トラスコ品番
396-7576
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
全長(mm)
78
溝長(mm)
28.7
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8.2
表面処理
TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
有効加工深さ
2D(刃径×2倍)