※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬コーティングソリッドドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)9.3 注文コード24949620 品番TRP2D0930S10
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は刃径など111種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。
穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、鋳鉄 トラスコ品番396-7554 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 全長(mm)88 溝長(mm)32.6 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.3 表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜) 有効加工深さ2D(刃径×2倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする