※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの 鉄工用
TRUSCOの 超硬鉄工用ドリル
超硬コーティングソリッドドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
注文コード
24949787
品番
TRP2D1100S12
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。
穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、鋳鉄
トラスコ品番
396-7583
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
全長(mm)
98
溝長(mm)
38.5
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
有効加工深さ
2D(刃径×2倍)