※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24951424 品番 AC40-TLNE2008-4
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。
豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 トラスコ品番390-8279 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)50 刃長(mm)1.2 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.8 角度(°)首角:10 表面処理AlCrNコーティング 首下長(mm)4 首下径(Φmm)0.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする